| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1560802935 Herst.-Nr.: 731 050 071 EAN/GTIN: 4042951401419 |
| |
|
| | |
| KLINGER®top-flon multi Einsatzbereiche: Dieses Hightech PTFE-Dichtungsband bietet aufgrund seiner multidirektionalen Faserstruktur besondere Stabilität für die Anwendung bei Stahl- und Emailflanschen. Besonders geeignet zum Abdichten von Wärmetauschern, großen Druckbehältern und Flanschen mit größeren Unebenheiten und Durchmessern. Für Anwendungen in emaillierten Flanschen sowie bei empfindlichen Materialien wie Glas oder Keramik. Zulassungen und Zertifikate: TA-Luft-Zulassung, FDA-Konformität Beständigkeiten: pH 0–14, keine Alterung, beständig gegen alle Medien außer elementarem Fluor und gegen Schmelzen von Alkalimetallen Technische Daten: Qmin 25 MPa (bei 40 bar) Temperaturbereich: –240 °C bis + 270°C Weitere Informationen: | | Rollenlänge: | 10 m | Breite: | 25 mm | Dicke ca.: | 6 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dichtband, 1560802935, 60802935 |
| | |
| |