Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLINGERtop-flon PTFE Band5M 9,00X50 multidirekt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLINGERtop-flon PTFE Band5M 9,00X50 multidirekt.
KLINGERtop-flon PTFE Band5M 9,00X50 multidirekt.
KLINGERtop-flon PTFE Band5M 9,00X50 multidirekt.
Artikel-Nr.:
     214I-1560803009
Hersteller:
     Klinger
Herst.-Nr.:
     731 050 120
EAN/GTIN:
     4042951401907
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
klinger ptfe dichtband
KLINGER®top-flon multi Einsatzbereiche: Dieses Hightech PTFE-Dichtungsband bietet aufgrund seiner multidirektionalen Faserstruktur besondere Stabilität für die Anwendung bei Stahl- und Emailflanschen. Besonders geeignet zum Abdichten von Wärmetauschern, großen Druckbehältern und Flanschen mit größeren Unebenheiten und Durchmessern. Für Anwendungen in emaillierten Flanschen sowie bei empfindlichen Materialien wie Glas oder Keramik. Zulassungen und Zertifikate: TA-Luft-Zulassung, FDA-Konformität Beständigkeiten: pH 0–14, keine Alterung, beständig gegen alle Medien außer elementarem Fluor und gegen Schmelzen von Alkalimetallen Technische Daten: Qmin 25 MPa (bei 40 bar) Temperaturbereich: –240 °C bis + 270°C
Weitere Informationen:
Rollenlänge:
5 m
Breite:
45 mm
Dicke ca.:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: dichtband ptfe, dichtband, 1560803009, 60803009
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.033,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.316,75*
€ 2.756,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.257,01*
€ 2.685,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.134,88*
€ 2.540,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.064,09*
€ 2.456,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.033,90*
€ 2.420,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.