Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweisservorhang 200GradJT550BW 1000x1000mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schweisservorhang 200GradJT550BW 1000x1000mm
Schweisservorhang 200GradJT550BW 1000x1000mm
Schweisservorhang 200GradJT550BW 1000x1000mm
Artikel-Nr.:
     214I-1560803640
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     SV1010BWÖ1
EAN/GTIN:
     4030971002495
Suchbegriffe:
Gewebevorhang Hitzeschutz
Hitzeschutzvorhang
Schweißervorhang Baumwollsegeltuch
gewebevorhang hitzeschutz
Schweißervorhang Eigenschaften: • Vorhänge für Kabinen, Raumabtrennungen oder Schutzschilde • Temperaturbeständigkeit: bis +1300 °C Zulassung/Norm: DIN EN 13501-1, GS Wichtig: Bei Bestellung auf Wunschformat bitte Breite und Höhe sowie Ösen- und Ringeanzahl angeben. Maßhilfe auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 420 g/m²
Material:
BW-Segeltuch
Temperatur:
200 °C
Maß:
1 x 1 m
Weitere Suchbegriffe: 1560803640, 60803640
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 23,49*
€ 33,69*
15 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 31,91*
€ 44,77*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 37,07*
€ 56,84*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 33,69*
€ 40,09
pro Meter
ab 2 Meter
€ 32,98*
€ 39,25
pro Meter
ab 5 Meter
€ 30,18*
€ 35,91
pro Meter
ab 10 Meter
€ 28,92*
€ 34,41
pro Meter
ab 20 Meter
€ 28,21*
€ 33,57
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 23,49*
€ 27,95
pro Meter
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jutec Hitzeschutz
SVR00040
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.