| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1561100193 Herst.-Nr.: 4005800020537 EAN/GTIN: 4005800020537 |
| |
|
| | |
| tesakrepp® 4432 – Spezialabdeckband Eigenschaften: • Zäher, widerstandsfähiger und stabilisierter Papierträger • Stark klebende Masse Einsatzbereiche: • Schablonenmaterial beim Sandstrahlen auf Glas und Stein für mittlere Strahlzeiten (6 Sek./4 bar) Technische Daten: Trägerart: glatter Papierträger Gesamtdicke: 330 μm Klebemasse: Naturkautschuk Klebekraft auf Stahl: 8 N/cm Reißdehnung: 6 % Reißkraft: 93 N/cm Temperaturbeständigkeit: +100 °C Farbe: chamois Weitere Informationen: | | Länge: | 25 m | Breite: | 500 mm | Kartoninhalt: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa, abdeckband, 1561100193, 61100193 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 158,73* | € 226,51* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 187,81* | € 227,75* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 159,24* | € 235,50* | | | | | | | | | | € 4,60* | ab € 160,91* | € 240,93* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 192,22* | € 247,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 7,6888* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|