| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214I-1561100410 Herst.-Nr.: 41240000800 EAN/GTIN: 4005800050961 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Klebeband für Transport- und Außenverpackung, tesapack® 4124 Eigenschaften: • Gleichmäßig und leise abrollend • Universell einsetzbar • Für den Verschluss von mittelschweren bis schweren Versandschachteln • Bei Testliner-Kartonagen mit hoher klebstoffabweisender Oberfläche einsetzbar • Manuell und maschinell äußerst sicher zu verarbeiten • Geringe Dehnung • Auch für reversible Verklebungen geeignet Technische Daten: Trägerart: PVC-Folie Klebemasse: Kautschuk Gesamtdicke: 65 μm Reißkraft: 60 N/cm Reißdehung: 60 % Klebekraft: 3,2 N/cm Länge: 66 m Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | farblos | Breite: | 12 mm | Kartoninhalt: | 144 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband 66mx12mm transparent tesa, tesa gefahrgut-verpackungsband tesapack, gefahrgut verpackungsband, 1561100410, 61100410 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 144 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 1,30* | € 1,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 144 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 1,31* | € 1,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 144 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1,56* | € 1,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | 144 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1,31* | € 2,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | | ![](/p.gif) | | 24 | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 1,58* | € 2,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,02394* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen | Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 53,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|