| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1561100705 Herst.-Nr.: 42890010800 EAN/GTIN: 4042448117823 |
| |
|
| | |
| Klebeband Verpackungs-Spezialität, tesa® Strapping 4289 Eigenschaften: • Extrem reißfest bei gleichzeitig geringer Dehnung • Dicke, abriebfeste Folie • Hitze- und kältefest • Für Außenanwendungen geeignet • Von vielen Oberflächen leicht und sauber entfernbar Einsatzbereiche: • Zum Bündeln schwerer Rohre • Umreifen von schweren Gütern • Coil-Endverklebung möglich Technische Daten: Trägerart: MOPP-Folie Klebemasse: Kautschuk Gesamtdicke: 144 μm Reißkraft: 420 N/cm Klebekraft: 5 N/cm Länge: 66 m Farbe: gelb Weitere Informationen: | | Breite: | 19 mm | Kartoninhalt: | 96 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 66m, pp-klebeband, tesa pp-klebeband, 1561100705, 61100705 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 96 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 6,05* | € 7,70* | | | | | | | | 96 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 6,30* | € 7,94* | | | | | 7 Tage | | | 96 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 5,72* | € 8,44* | | | | | 9 Tage | | | 96 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,72* | € 8,54* | | | | Lager 214 | | | | 16 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,28* | € 10,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück | Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 161,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|