| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1561100915 Herst.-Nr.: 42880007800 EAN/GTIN: 4042448117632 |
| |
|
| | |
| Klebeband Verpackungs-Spezialität, tesa® Strapping 4288 Eigenschaften: • Hohe Reißfestigkeit bei gleichzeitig geringer Dehnung • Gute Hitze- und Kältebeständigkeit • Hohe UV-Beständigkeit durch schwarzen Träger • Von vielen Oberflächen leicht und sauber entfernbar Einsatzbereiche: • Geeignet zum Bündeln von schweren Rohren • Umreifen von Fässern • Transportsicherung von großen Elektrogeräten Technische Daten: • Trägerart: MOPP-Folie • Klebemasse: Kautschuk • Gesamtdicke: 114 μm • Reißkraft: 300 N/cm • Klebekraft: 5 N/cm • Länge: 66 m • Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Breite: | 19 mm | Kartoninhalt: | 96 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 96 | | € 7,90* | ab € 3,94* | € 5,64* | | | | | 9 Tage | | | 96 | | Frei Haus | ab € 3,94* | € 5,73* | | | | | | | | 96 | | Frei Haus | ab € 4,92* | € 5,86* | | | | Lager 214 | | | | 16 | | € 4,30* | ab € 5,02* | € 6,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,07607* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Rollen | Mindestbestellmenge: 16 Rollen ( entspricht € 110,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|