| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1561120245 Herst.-Nr.: 41630017892 EAN/GTIN: 4005800013560 |
| |
|
| | |
| Klebeband für Elektroinstallation, tesaflex® 4163 Eigenschaften: • UV-beständige Acrylatklebemasse • Witterungsbeständig • Widerstandsfähig gegenüber Säuren und Lösungsmittel Einsatzbereiche: • Universal einsetzbares Reparatur- und Vielzweckband • Markierungen • Splicing-Anwendungen • Bündeln • Für Elektroinstallationen und -isolierungen Zulassung/Norm: • Zertifiziert nach US 302 Technische Daten: Trägermaterial: Soft-PVC Gesamtdicke: 130 μm Klebemasse: Acrylat Reißdehnung: 250 % Reißkraft: 30 N/cm Klebekraft auf Stahl: 1,8 N/cm UV-Beständigkeit: 104 Wochen Durchschlagfestigkeit: 7000 Volt Länge: 33 m Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Breite: | 15 mm | Kartoninhalt: | 120 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Isoband, Isolierband, Abdeckband, Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, PVC-Band, PVC-Klebeband, tesa elektroisolierband, elektroisolierband, 1561120245, 61120245 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 3,014* | € 4,035* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 3,97* | € 6,13* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 6,80* | ab € 4,67* | € 6,16* | | | | Lager 214 | | | | 10 | | € 4,30* | ab € 4,81* | € 6,73* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,48* | € 6,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 67,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|