Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband schwarzTesaband 4541 50mx30mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Klebeband schwarzTesaband 4541 50mx30mm
Klebeband schwarzTesaband 4541 50mx30mm
Klebeband schwarzTesaband 4541 50mx30mm
Artikel-Nr.:
     214I-1561130440
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     45410001600
EAN/GTIN:
     4005800021824
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Gewebeklebeband für universellen Einsatz tesaband® 4541 Eigenschaften: • Hochreißfestes, weiches, unbeschichtetes Gewebe • Beschriftbar • Gute Klebkraft auf rauen und unebenen Untergründen • Verschluss von Dosen und zum Bündeln von Leisten und Stangen Technische Daten: Trägerart: offenes Zellwollgewebe Gesamtdicke: 0,27 mm Reißkraft: 120 N/cm Klebkraft: 3,6 N/cm Temperaturbeständigkeit: kurzfristig bis +130 °C Länge: 50 m Standardfarbe: schwarz Außerdem lieferbar in den Farben: rot, rohweiß, grau, braun
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Kartoninhalt:
30
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,60*
ab € 15,26*
€ 22,55*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 21,18*
€ 26,54*
7 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 19,96*
€ 29,33*
9 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 19,94*
€ 31,32*
Lager 214
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 25,51*
€ 33,85*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 33,85*
€ 40,28
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 33,58*
€ 39,96
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 31,35*
€ 37,31
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 30,49*
€ 36,28
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 29,26*
€ 34,82
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 25,51*
€ 30,36
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen
Mindestbestellmenge: 5 Rollen ( entspricht € 169,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.