Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4541, 50 m x 30 mm, schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04541-00016-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04541-00016-00
EAN/GTIN:
     4005800021824
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesaband 4541, 50m x 30mm, schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
50 m
Breite:
30 mm
Menge pro VE:
5
Weitere Suchbegriffe: Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, gewebe-klebeband 30mmx50m schwarz, beschreibbares klebeband, beschreibbares klebeband tesa, Beschreibbares Klebeband; Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband; Klebeband beschreibbar
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,60*
ab € 15,26*
€ 22,55*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 21,18*
€ 26,54*
7 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 19,96*
€ 29,33*
Lager 42XH2
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 19,94*
€ 31,32*
18 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 25,51*
€ 33,85*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 31,32*
€ 37,27
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 28,88*
€ 34,37
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 26,98*
€ 32,11
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 24,65*
€ 29,33
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 24,17*
€ 28,76
pro Rolle
ab 840 Rollen
€ 22,95*
€ 27,31
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 19,94*
€ 23,73
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen
Mindestbestellmenge: 5 Rollen ( entspricht € 156,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.