| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214I-1561130980 Herst.-Nr.: 70740000922 EAN/GTIN: 4042448214157 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | tesa® ACXplus 7074 – Doppelseitiges Klebeband Eigenschaften: • Doppelseitiges Acrylatschaum-Klebeband • Sehr gute Temperaturbeständigkeit • Hervorragende Kälteschockresistenz • Besonders gut geeignet für die konstruktive Verklebung im Außenbereich • Geschäumter viscoelastischer Acrylatkern erlaubt es dem Klebeband, die unterschiedliche Wärmeausdehnung ungleicher Materialien auszugleichen • Sehr gute Scherfestigkeit • Sehr hohe Endklebekraft Einsatzbereiche: • Verkleben von Paneelen und Versteifungsprofilen • Herstellung und Montage von Aufzügen, Sonderfahrzeugen, Solarpaneelen oder Fassadenelementen Technische Daten: Trägerart: geschäumtes Acrylat Gesamtdicke: 1000 μm Klebemasse: Reinacrylat Reißdehnung: 1000 % Klebekraft auf: Aluminium (initial): 10 N/cm Aluminium (nach 3 Tagen): 25 N/cm Glas (initial): 20 N/cm Glas (nach 3 Tagen): 32 N/cm Stahl (initial): 12 N/cm Stahl (nach 3 Tagen): 30 N/cm Temperaturbeständigkeit kurzfristig: +220 °C Temperaturbeständigkeit langfristig: +120 °C Länge: 25 m Farbe: schwarz Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 12 mm | Kartoninhalt: | 18 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, tesa doppelklebeband schwarz, schaumstoffband, tesa schaumstoffband, 1561130980, 61130980 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 29,36* | € 43,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 34,92* | € 43,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 29,37* | € 45,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 35,32* | € 47,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 43,26* | € 71,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Meter (ab € 1,4128* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 285,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|