Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa ACXplus 7074 High Resistance, 25m x 12mm, schwarz, Abd. weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-07074-00009-22
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     07074-00009-22
EAN/GTIN:
     4042448214157
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa ACXplus 7074 High Resistance, 25m x 12mm, schwarz, Abd. weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
25 m
Breite:
12 mm
Menge pro VE:
6
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, tesa doppelklebeband schwarz, schaumstoffband, schaumstoffklebeband tesa, Beidseitiges Klebeband; Doppel-Klebeband; Doppelklebeband; Doppelseitiges Klebeband; Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband; Montage-Klebeband; Montageklebeband; Schaumstoffband; Schaumstoffklebeband; Spiegel-Klebeband; Spiegelklebeband
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 29,32*
€ 43,24*
14 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 34,51*
€ 43,48*
Lager 42XH2
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 29,30*
€ 44,83*
7 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 35,46*
€ 47,38*
1
Frei Haus
ab € 43,14*
€ 72,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 18 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 60 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 864 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 1,172* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 268,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.