Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa ACXplus 7074 25m x 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesa ACXplus 7074 25m x 19mm
tesa ACXplus 7074 25m x 19mm
tesa ACXplus 7074 25m x 19mm
Artikel-Nr.:
     214I-1561130990
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     70740001122
EAN/GTIN:
     4042448214195
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa® ACXplus 7074 – Doppelseitiges Klebeband Eigenschaften: • Doppelseitiges Acrylatschaum-Klebeband • Sehr gute Temperaturbeständigkeit • Hervorragende Kälteschockresistenz • Besonders gut geeignet für die konstruktive Verklebung im Außenbereich • Geschäumter viscoelastischer Acrylatkern erlaubt es dem Klebeband, die unterschiedliche Wärmeausdehnung ungleicher Materialien auszugleichen • Sehr gute Scherfestigkeit • Sehr hohe Endklebekraft Einsatzbereiche: • Verkleben von Paneelen und Versteifungsprofilen • Herstellung und Montage von Aufzügen, Sonderfahrzeugen, Solarpaneelen oder Fassadenelementen Technische Daten: Trägerart: geschäumtes Acrylat Gesamtdicke: 1000 μm Klebemasse: Reinacrylat Reißdehnung: 1000 % Klebekraft auf: Aluminium (initial): 10 N/cm Aluminium (nach 3 Tagen): 25 N/cm Glas (initial): 20 N/cm Glas (nach 3 Tagen): 32 N/cm Stahl (initial): 12 N/cm Stahl (nach 3 Tagen): 30 N/cm Temperaturbeständigkeit kurzfristig: +220 °C Temperaturbeständigkeit langfristig: +120 °C Länge: 25 m Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Kartoninhalt:
12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 2,2452* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 76,64*
€ 91,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
ab 40 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.