Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmalkeilriemen SPZ Richtlänge: 637 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmalkeilriemen SPZ Richtlänge: 637 mm
Schmalkeilriemen SPZ Richtlänge: 637 mm
Schmalkeilriemen SPZ Richtlänge: 637 mm
Schmalkeilriemen SPZ Richtlänge: 637 mm
Artikel-Nr.:
     214I-1561500240
Herst.-Nr.:
     SPZ/6371600
EAN/GTIN:
     4045786080002
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen spz 1087
Schmalkeilriemen Profil SPZ/3V Technische Daten: Norm: nach DIN 7753/ISO 4184 Breite b0: ähnlich 9,7 mm Höhe h: ähnlich 8 mm Gewicht: ähnlich 0,074 kg/m
Weitere Informationen:
Richtlänge Ld ISO:
637 mm
Weitere Suchbegriffe: din 7753, Antriebsriemen, Keilriemen, PTS-Schmalkeilriemen, PTS-Keilriemen, PTS-Antriebsriemen, 1561500240, 61500240
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 7,57*
€ 10,81*
Lager 214
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 7,43*
€ 11,40*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 7,84*
€ 11,53*
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,81*
€ 12,38*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,68*
€ 12,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.