Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmalkeilriemen SPZ Richtlänge: 637 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmalkeilriemen SPZ Richtlänge: 637 mm
Schmalkeilriemen SPZ Richtlänge: 637 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-493088
Hersteller:
     Strongbelt
Herst.-Nr.:
     4045786080002
EAN/GTIN:
     4045786080002
Suchbegriffe:
DIN 7753
Schmalkeilriemen DIN 7753
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen spz 1087
Schmalkeilriemen Profil SPZ

Streckenartikel

•Norm: DIN 7753/ISO 4184
•Höhe: 8 mm
•Breite: 9,7 mm
•Gewicht: 123 g/m
•Richtlänge = Wirklänge

Weitere Suchbegriffe: din 7753, Antriebsriemen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 7,52*
€ 10,84*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 7,41*
€ 11,44*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,84*
€ 12,24*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,66*
€ 12,51*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 8,84*
€ 12,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 122,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.