Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Sechskantkugel- Hahn, G 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miniatur-Sechskantkugel- Hahn, G 1/4"
Miniatur-Sechskantkugel- Hahn, G 1/4"
Miniatur-Sechskantkugel- Hahn, G 1/4"
Artikel-Nr.:
     214I-1562101505
Hersteller:
     Lüdecke
Herst.-Nr.:
     KM 14 TS
EAN/GTIN:
     4330816886755
Suchbegriffe:
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Miniatur-Sechskant-Kugelhahn, mit beidseitigem Innengewinde Technische Daten: Material: Messing vernickelt mit PTFE-Dichtungen, Hebel, Kunststoff, Kugel, Messing verchromt Betriebsdruck: max. 10 bar Temperaturbereich: –10 °C bis +90 °C
Weitere Informationen:
Gewicht:
71 g
Gewinde:
G 1/4 Zoll
SW:
19 mm
DN:
5,5 mm
h:
38 mm
l:
36 mm
Weitere Suchbegriffe: Wasserkugelhahn, Klein-Kugelhahn, Mini-Kugelhahn, kugelhahn messing, heizungskugelhahn, 1562101505, 62101505
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,27*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.