Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichterschmiernippel D1 G 1/8 -Me-SK-SW 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trichterschmiernippel D1 G 1/8 -Me-SK-SW 11
Trichterschmiernippel D1 G 1/8 -Me-SK-SW 11
Trichterschmiernippel D1 G 1/8 -Me-SK-SW 11
Artikel-Nr.:
     214I-1562506150
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     56 337
EAN/GTIN:
     4053569777902
Suchbegriffe:
DIN 3405
DIN 3405 Schmiernippel
DIN 3405 Trichter-Schmiernippel
DIN 3405 Trichterschmiernippel
Trichterschmiernippel D1 Eigenschaften: • Sechskant • DIN 3405 Material: Messing
Weitere Informationen:
Ausführung:
56 337
Schlüsselweite:
11 mm
Gewinde:
G1/8"
Gewindelänge:
6,5 mm
Gesamthöhe:
9,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.