Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichterschmiernippel D1 G 1/4 -Me-SK-SW 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trichterschmiernippel D1 G 1/4 -Me-SK-SW 11
Trichterschmiernippel D1 G 1/4 -Me-SK-SW 11
Trichterschmiernippel D1 G 1/4 -Me-SK-SW 11
Artikel-Nr.:
     214I-1562506155
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     56 338
EAN/GTIN:
     4053569777919
Suchbegriffe:
DIN 3405
DIN 3405 Schmiernippel
DIN 3405 Trichter-Schmiernippel
DIN 3405 Trichterschmiernippel
Trichterschmiernippel D1 Eigenschaften: • Sechskant • DIN 3405 Material: Messing
Weitere Informationen:
Ausführung:
56 338
Schlüsselweite:
11 mm
Gewinde:
G1/4"
Gewindelänge:
9,5 mm
Gesamthöhe:
14 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.