Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachschmiernippel M1KØ16M 10x1-VZ-SK-SW 17-RK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachschmiernippel M1KØ16M 10x1-VZ-SK-SW 17-RK
Flachschmiernippel M1KØ16M 10x1-VZ-SK-SW 17-RK
Flachschmiernippel M1KØ16M 10x1-VZ-SK-SW 17-RK
Artikel-Nr.:
     214I-1562506170
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     57 813
EAN/GTIN:
     4103810578137
Suchbegriffe:
Flachschmiernippel
Schmiernippel
pressol schmiernippel m 10 x 1
flachschmiernippel
Flachschmiernippel M1-K16 Eigenschaften: • Sechskant • Rundkopf • DIN 3405 • Blau verzinkt Material: Stahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
57 813
Schlüsselweite:
17 mm
Gewinde:
M10x1
Gewindelänge:
6 mm
Gesamthöhe:
17 mm
Kopf-Ø:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: pressol flachschmiernippel, 1562506170, 62506170
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
92
€ 5,90*
ab € 0,40*
€ 0,64*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 55,21*
€ 71,87*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,87*
€ 85,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,15*
€ 84,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.