Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Brandschutzschilder
>
Brandschutzschilder nach EN ISO 7010
>
Feuerlöscher F001 Brandschutzzeichen
>
Artikel
Brandschutzschild Alu Feuerlöscher Wi.150x150
Menge:
Stück
Produktinformationen:
wolkdirekt >>>
Lager 214
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214I-1562605409
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
4044589368430
EAN/GTIN:
4044589368430
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Feuerlös...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Feuerlö...
Feuerlöscher F001 Brandschutzzeiche...
brandschutzschild iso 7010 feuerlös...
Brandschutzschild/Winkelschild Feuerlöscher Regel/Norm: • ASR A1.3 F001 • DIN EN ISO 7010 F001 • Lang nachleuchtend, DIN 67510-4 Hinweis: Winkelschilder ragen in den Raum hinein und gewährleisten ein frühes und besseres Erkennen der Sicherheitszeichen.
Weitere Informationen:
Material:
Alu HI, selbstklebend
Größe:
150 x 150 mm
... >
Schilder und Warnschutz
>
Brandschutzschilder
>
Feuerlöscher als Winkelschild
Weitere Suchbegriffe:
brandschutzschild iso 7010 feuerlöscher
,
Brandschutzzeichen
,
Winkelschild
,
Brandschutzschlid
,
Brandschutzschild
,
""Feuerlöscher""
,
als
,
Hinweisschild
,
„Feuerlöscher”
,
Sicherheitsschild
,
Schild
,
Brandschutzschild „Feuerlöscher” als Winkelschild
,
1562605409
,
62605409
Angebote
(22)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 9,59*
€ 13,39*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 8,19*
€ 13,40*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 8,19*
€ 13,40*
Lager 6C8MS
2 Tage
113
10
Frei Haus
ab € 10,85*
€ 14,30*
Lager 214
17 Tage
118
1
€ 4,30*
ab € 11,09*
€ 15,78*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brandschutzschild, nachleucht. Winkelschild, Feuerlöscher, Maß: 53 x 20 x 20cm DIN EN ISO 7010 F001 ASR A1.3 F001
Wolk
15.A5032
ab € 21,68*
Ähnlich
Brandschutzschild, nachleucht., Winkelschild, Feuerlöscher, Maß: 45 x 20 x 20 cm DIN EN ISO 7010 F001 ASR A1.3 F001
Wolk
15.A5031
ab € 12,21*
Ähnlich
Brandschutzschild, nachleuchtend, Winkelschild, Feuerlöscher, Größe: 10 x 10 cm DIN EN ISO 7010 F001 ASR A1.3 F001
Wolk
15.A5029
ab € 4,20*
Ähnlich
Brandschutzschild, Winkel, langnachleuchtend, Kunststoff, Feuerlöscher, 15 x 15 DIN EN ISO 7010 F001 ASR A1.3 F001
Wolk
44.A5030
ab € 8,21*
Ähnlich
Brandschutzschild, Winkel, langnachleuchtend, Kunststoff, Feuerlöscher, 20 x 20 cm DIN EN ISO 7010 F001 ASR A1.3 F001
Wolk
44.A5031
ab € 12,16*
Ähnlich
Brandschutzschild, Winkel, langnachleuchtend, Kunststoff, Feuerlöscher, 30 x 30 cm DIN EN ISO 7010 F001 ASR A1.3 F001
Wolk
44.A5032
ab € 21,60*
Ähnlich
Brandschutzschild, Winkelschild, Feuerlöscher, Größe: 15,0 x 15,0 cm DIN EN ISO 7010 F001 ASR A1.3 F001
Wolk
51.A5030
ab € 7,92*
Ähnlich
Brandschutzschild, Winkelschild, Feuerlöscher, Größe: 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 F001 ASR A1.3 F001
Wolk
51.A5031
ab € 8,26*
Ähnlich
Brandschutzschild, Winkelschild, Feuerlöscher, Größe: 30,0 x 30,0 cm DIN EN ISO 7010 F001 ASR A1.3 F001
Wolk
51.A5032
ab € 10,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen