Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Verbotsschilder
>
Verbotsschilder nach EN ISO 7010
>
Rauchen verboten P002 Verbotsschild
>
Artikel
Verbotsschild Fol nachl Rauchen D 100 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
wolkdirekt >>>
Lager 214
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214I-1562605421
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
4044589372475
EAN/GTIN:
4044589372475
Suchbegriffe:
Rauchen verboten (Hinweisschild)
Rauchen verboten P002 Verbotsschild
Verbotsschild EN ISO 7010 P002 Rauc...
verbotsschild en iso 7010 p002 rauc...
Verbotsschild Rauchen verboten Regel/Norm: • ASR A1.3 P002 • DIN EN ISO 7010 P002 lang nachleuchtend
Weitere Informationen:
Material:
Folie HI, selbstklebend
Größe Ø:
100 mm
... >
Schilder und Warnschutz
>
Verbotsschilder
>
Rauchen verboten
Weitere Suchbegriffe:
rauchen verboten p002 verbotsschild
,
verbotsschild en iso 7010 p002 rauchen verboten folie
,
Verbotsschild
,
„Rauchen
,
verboten”
,
Verbotsschilder
,
verboten”Verbotsschild
,
Hinweisschild
,
Verbotszeichen
,
Schilder
,
Sicherheitsschild
,
Schild
,
Verbotsschild „Rauchen verboten”
,
1562605421
,
62605421
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 4,88*
€ 8,19*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 4,88*
€ 8,19*
Lager 6C8MS
12 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 6,43*
€ 8,33*
Lager 4012
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 6,51*
€ 9,11*
Lager 214
17 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 6,71*
€ 10,05*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Protect Verbotsschild, Rauchen verboten, Durchm.: 10 cm
Wolk
39.4567
ab € 0,93*
Ähnlich
Protect Verbotsschild, Rauchen verboten, Durchm.: 20 cm
Wolk
39.4586
ab € 2,45*
Ähnlich
Protect Verbotsschild, Rauchen verboten, Durchm.: 5,0 cm
Wolk
39.4548
ab € 0,61*
Ähnlich
Verbotsschild - Verbotszeichen auf Bogen, Rauchen verboten, 15 Stück auf Bogen, Größe: 3,0 cm DIN EN ISO 7010 P002 ASR A1.3 P002
Wolk
30.A6001
ab € 3,55*
Ähnlich
Verbotsschild - Verbotszeichen auf Bogen, Rauchen verboten, 6 Stück auf Bogen, Größe: 5,0 cm DIN EN ISO 7010 P002 ASR A1.3 P002
Wolk
30.A6005
ab € 2,46*
Ähnlich
Verbotsschild - Verbotszeichen auf Rolle, Rauchen verboten, 500 Stück auf Rolle, Größe: 3,0 cm DIN EN ISO 7010 P002 ASR A1.3 P002
Wolk
31.A6001
ab € 26,51*
Ähnlich
Verbotsschild - Verbotszeichen nachleuchtend, Rauchen verboten, 6 Stück, Folie, Größe: 5 cm DIN EN ISO 7010 P002 ASR A1.3 P002
Wolk
38.A6005
ab € 4,28*
Ähnlich
Verbotsschild - Verbotszeichen nachleuchtend, Rauchen verboten, Alu, Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 P002 ASR A1.3 P002
Wolk
15.A6015
ab € 9,61*
Ähnlich
Verbotsschild - Verbotszeichen nachleuchtend, Rauchen verboten, Folie, Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 P002 ASR A1.3 P002
Wolk
38.A6015
ab € 8,00*
Ähnlich
Verbotsschild - Verbotszeichen Rauchen verboten Alu, Größe: 10,0 cm DIN EN ISO 7010 P002 ASR A1.3 P002
Wolk
11.A6010
ab € 1,16*
Ähnlich
Verbotsschild - Verbotszeichen Rauchen verboten Alu, Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 P002 ASR A1.3 P002
Wolk
11.A6015
ab € 2,02*
Ähnlich
Verbotsschild - Verbotszeichen Rauchen verboten Alu, Größe: 31,5 cm DIN EN ISO 7010 P002 ASR A1.3 P002
Wolk
11.A6017
ab € 4,37*
Ähnlich
Verbotsschild - Verbotszeichen Rauchen verboten Alu, Größe: 40,0 cm DIN EN ISO 7010 P002 ASR A1.3 P002
Wolk
11.A6020
ab € 7,00*
Ähnlich
Verbotsschild - Verbotszeichen Rauchen verboten Alu, Größe: 50,0 cm DIN EN ISO 7010 P002 ASR A1.3 P002
Wolk
11.A6021
ab € 15,75*
Ähnlich
Verbotsschild - Verbotszeichen Rauchen verboten Folie, Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 P002 ASR A1.3 P002
Wolk
21.A6015
ab € 1,57*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen