Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rauchen verboten Aluminium geprägt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rauchen verboten Aluminium geprägt
Rauchen verboten Aluminium geprägt
Artikel-Nr.:
     214I-1562605429
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     4044589367457
EAN/GTIN:
     4044589367457
Suchbegriffe:
Rauchen verboten (Hinweisschild)
Rauchen verboten P002 Verbotsschild
Verbotsschild EN ISO 7010 P002 Rauc...
Verbotsschild Rauchen verboten Regel/Norm: • ASR A1.3 P002 • DIN EN ISO 7010 P002 nicht lang nachleuchtend
Weitere Informationen:
Material:
Alu*
Größe Ø:
315 mm
Weitere Suchbegriffe: Rauchenverbotsschild, Verbotsschild, „Rauchen, verboten”, Verbotsschilder, verboten”Verbotsschild, Hinweisschild, Verbotszeichen, Schilder, Rauchenverbotsschilder, Sicherheitsschild, Schild, Verbotsschild „Rauchen verboten”, 1562605429, 62605429
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 4,39*
€ 9,85*
1
€ 4,95*
ab € 4,39*
€ 9,85*
18 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 7,61*
€ 10,10*
Lager 214
19
1
€ 4,30*
ab € 6,94*
€ 10,51*
3 Tage
18
1
€ 6,90*
ab € 7,71*
€ 10,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.4567
ab € 0,94*
Ähnlich
Wolk
39.4586
ab € 2,48*
Ähnlich
Wolk
39.4548
ab € 0,62*
Ähnlich
Wolk
30.A6001
ab € 3,58*
Ähnlich
Wolk
30.A6005
ab € 2,49*
Ähnlich
Wolk
31.A6001
ab € 26,60*
Ähnlich
Wolk
38.A6005
ab € 4,29*
Ähnlich
Wolk
15.A6015
ab € 9,61*
Ähnlich
Wolk
38.A6010
ab € 4,89*
Ähnlich
Wolk
38.A6015
ab € 8,02*
Ähnlich
Wolk
11.A6010
ab € 1,17*
Ähnlich
Wolk
11.A6015
ab € 2,02*
Ähnlich
Wolk
11.A6020
ab € 7,04*
Ähnlich
Wolk
11.A6021
ab € 15,74*
Ähnlich
Wolk
21.A6015
ab € 1,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.