Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Gebotsschilder
>
Gebotsschilder Praxisbewährt
>
Artikel
Gebotsschild Folie Gehörschutz D100mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
wolkdirekt >>>
Lager 214
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214I-1562605440
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
4044589369550
EAN/GTIN:
4044589369550
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewaehrt wolk
gebotsschilder praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewährt 100mm
Gebotsschild Gehörschutz benutzen Regel/Norm: • ASR A1.3 M003 • DIN EN ISO 7010 M003
Weitere Informationen:
Material:
Folie
Größe Ø:
100 mm
... >
Schilder und Warnschutz
>
Gebotsschilder
>
Gehörschutz benutzen
Weitere Suchbegriffe:
Gebotszeichen
,
Gebotsschild
,
„Gehörschutz
,
benutzen”Gebotsschild
,
benutzen”
,
Hinweisschild
,
Schilder
,
Sicherheitsschild
,
Schild
,
Gebotsschild „Gehörschutz benutzen”
,
1562605440
,
62605440
Angebote
(22)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 0,75*
€ 1,72*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 0,75*
€ 1,72*
Lager 4445
7 Tage
30
10
€ 7,90*
ab € 1,48*
€ 2,00*
Lager 214
17 Tage
39
1
€ 4,30*
ab € 1,34*
€ 2,34*
Lager 711
7 Tage
22
1
Frei Haus
ab € 1,43*
€ 2,34*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gebotsschild auf Bogen,Folie,Gehörschutz benutzen,3,0 cm DIN EN ISO 7010 M003 ASR A1.3 M003
Wolk
30.A7050
ab € 5,01*
Ähnlich
Gebotsschild auf Bogen,Folie,Gehörschutz benutzen,5,0 cm DIN EN ISO 7010 M003 ASR A1.3 M003
Wolk
30.A7052
ab € 2,97*
Ähnlich
Gebotsschild Gehörschutz benutzen, 500 Stk/Rolle, Größe (Durchmesser): 5,0 cm DIN EN ISO 7010 M003 ASR A1.3 M003
Wolk
31.A7050
ab € 31,90*
Ähnlich
Gebotsschild,Alu,Gehörschutz benutzen,Größe: 10,0 cm DIN EN ISO 7010 M003 ASR A1.3 M003
Wolk
11.A7055
ab € 1,50*
Ähnlich
Gebotsschild,Alu,Gehörschutz benutzen,Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 M003 ASR A1.3 M003
Wolk
11.A7060
ab € 2,74*
Ähnlich
Gebotsschild,Alu,Gehörschutz benutzen,Größe: 31,5 cm DIN EN ISO 7010 M003 ASR A1.3 M003
Wolk
11.A7065
ab € 6,28*
Ähnlich
Gebotsschild,Alu,Gehörschutz benutzen,Größe: 40,0 cm DIN EN ISO 7010 M003 ASR A1.3 M003
Wolk
11.A7070
ab € 10,09*
Ähnlich
Gebotsschild,Folie,Gehörschutz benutzen,Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 M003 ASR A1.3 M003
Wolk
21.A7060
ab € 1,97*
Ähnlich
Gebotsschild,Folie,Gehörschutz benutzen,Größe: 31,5 cm DIN EN ISO 7010 M003 ASR A1.3 M003
Wolk
21.A7065
ab € 3,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen