Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Gebotsschilder
>
Gebotsschilder nach EN ISO 7010
>
Gehörschutz benutzen M003 Gebotsschild
>
Artikel
Gebotsschild Alu Schutzhelm D315mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
wolkdirekt >>>
Lager 214
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214I-1562605442
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
4044589367785
EAN/GTIN:
4044589367785
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M003 Gehör...
Gehörschutz benutzen M003 Gebotssch...
Gebotsschild EN ISO 7010 M014 Kopfs...
Gebotsschild Schutzhelm benutzen Regel/Norm: • ASR A1.3 M014 • DIN EN ISO 7010 M014
Weitere Informationen:
Material:
Alu
Größe Ø:
315 mm
... >
Schilder und Warnschutz
>
Gebotsschilder
>
Schutzhelm benutzen
Weitere Suchbegriffe:
Kopfschutz benutzen M014 Gebotsschild
,
gebotsschild en iso 7010 m003 gehörschutz benutzen alu
,
gebotsschild en iso 7010 m003 gehörschutz benutzen
,
gebotsschilder praxisbewaehrt wolk
,
Gebotszeichen
,
Gebotsschild
,
„Kopfschutz
,
benutzen”
,
Gebotsschilder
,
Hinweisschild
,
Schilder
,
Sicherheitsschild
,
benutzen”Gebotsschild
,
Schild
,
Gebotsschild „Kopfschutz benutzen”
,
1562605442
,
62605442
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6C8MS
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,59*
€ 9,75*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 6,19*
€ 9,85*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 6,19*
€ 9,85*
Lager 4012
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 7,69*
€ 10,74*
Lager 214
5 Tage
3
1
€ 4,30*
ab € 9,43*
€ 13,97*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gebotsschild auf Bogen,Folie,Kopfschutz benutzen,3,0 cm DIN EN ISO 7010 M014 ASR A1.3 M014
Wolk
30.A7150
ab € 4,99*
Ähnlich
Gebotsschild auf Bogen,Folie,Kopfschutz benutzen,5,0 cm DIN EN ISO 7010 M014 ASR A1.3 M014
Wolk
30.A7152
ab € 3,00*
Ähnlich
Gebotsschild,Alu,Kopfschutz benutzen,Größe: 10,0 cm DIN EN ISO 7010 M014 ASR A1.3 M014
Wolk
11.A7155
ab € 1,50*
Ähnlich
Gebotsschild,Alu,Kopfschutz benutzen,Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 M014 ASR A1.3 M014
Wolk
11.A7160
ab € 2,75*
Ähnlich
Gebotsschild,Alu,Kopfschutz benutzen,Größe: 40,0 cm DIN EN ISO 7010 M014 ASR A1.3 M014
Wolk
11.A7170
ab € 10,10*
Ähnlich
Gebotsschild,Folie,Kopfschutz benutzen,Größe: 10,0 cm DIN EN ISO 7010 M014 ASR A1.3 M014
Wolk
21.A7155
ab € 0,76*
Ähnlich
Gebotsschild,Folie,Kopfschutz benutzen,Größe: 20,0 cm DIN EN ISO 7010 M014 ASR A1.3 M014
Wolk
21.A7160
ab € 1,97*
Ähnlich
Gebotsschild,Folie,Kopfschutz benutzen,Größe: 31,5 cm DIN EN ISO 7010 M014 ASR A1.3 M014
Wolk
21.A7165
ab € 3,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen