Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Betriebskennzeichnung
>
Schilder für Gaststätten und Hotels
>
Piktogramme
>
Hinweisschild Behinderte
>
Artikel
Parkplatzss. BehindertenpKunststoff (Polystyrol)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
wolkdirekt >>>
Lager 214
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214I-1562606080
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
4044589042941
EAN/GTIN:
4044589042941
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Hinweisschild Behinderte
Piktogramm Behindertentoilette
Symbolschilder Behindertentoilette
Parkplatz-Reservierungsschilder, hoch
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Abb.:
#3#
Größe:
250 x 400 mm
Aufschrift:
Behindertenparkplatz
... >
Basics
>
Schilder und Warnschutz
>
Parkplatz-Reservierungsschilder, hoch
Weitere Suchbegriffe:
Parkplatz Schild
,
Parkplatzbeschilderung
,
Parkplatzkennzeichnung
,
Parkplatzschild
,
Parkschilder
,
parkplatzkennzeichnung kunststoff
,
parkplatz schild
,
parkplatzschild wolk
,
Gebots-
,
und
,
Verbotsschilder
,
Parkplatzschilder
,
Hinweisschild
,
Schilder
,
„Behindertenparkplatz“
,
Parkverbotsschilder
,
Pfosten
,
für
,
Parkschild
,
Schild
,
„Behindertenparkplatz“Parkplatzschild
,
Parkbegrenzung
,
Hinweisschilder
,
Parkplatzabgrenzung
,
Parkplatzschild „Behindertenparkplatz“
,
1562606080
,
62606080
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6C8MS
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,02*
€ 10,43*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 7,40*
€ 10,56*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 7,43*
€ 10,56*
Lager 4012
2 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 8,17*
€ 11,47*
Lager 214
17 Tage
9
1
€ 4,30*
ab € 9,72*
€ 14,42*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Parkplatzschild Symbol: P - Rollstuhlfahrer (Symbol), Kunststoff, 15x25 cm
Wolk
41.5137
ab € 2,92*
Ähnlich
Parkplatzschild Symbol: P, Symbol: Rollstuhlfahrer, Alu geprägt, Größe 40x60 cm
Wolk
11.5136
ab € 21,79*
Ähnlich
Rollstuhlfahrer Parkplatzschild, Alu 2,0mm, 40x60 cm
Wolk
52.5136
ab € 32,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen