Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master-PUR PERFORMANCE DN 102


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Master-PUR PERFORMANCE DN 102
Master-PUR PERFORMANCE DN 102
Master-PUR PERFORMANCE DN 102
Artikel-Nr.:
     214I-1562700982
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     123-102-101
EAN/GTIN:
     4053863025334
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Mikrobenbeständiger Schlauch
PE-Schlauch
Polyethylen Schlauch
Absaug-/Förderschlauch Master-PUR Performance Eigenschaften: • Abriebfestes, starkes PU-Material • Nahtlose und glatte Innenwandung, dadurch optimale Strömungseigenschaften • Mikrobenresistent • Permanent antistatisch, Oberflächenwiderstand RO < 109 omega • Flexibel • Hohe Vakuum- und gute Druckfestigkeit • Halogen- und weichmacherfrei • Gute chemische Beständigkeit • Hohe Zug- und Reißfestigkeit Beständigkeit: • Allgemein gute UV- und Ozonbeständigkeit • Öl- und benzinfest Zulassung/Norm: • Nach DIN EN ISO 8031 • Zugelassen gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34 EU. Details gem. Zertifikat Einsatzbereiche: • Transportschlauch für problematische Fördergüter, z. B. Sand, Kies, Getreide, Granulate mit GFK-Anteil • Transportschlauch für Umschlag- und Förderanlagen • Überall, wo leicht zu reinigende Oberflächen erforderlich sind • Absaug- und Förderschlauch für extrem abriebverursachende Feststoffe, flüssige und gasförmige Medien • Förderschlauch für die Beschickung und Reinigung in Glashütten, Mineralienaufbereitungsbetrieben, Stahlwerken, Steinbrüchen, Werften und Hafenanlagen, Zementwerken, Flachdachbekiesung • Sonstige Förder- und Verladeeinrichtungen Technische Daten: Wandung: reines Polyurethan Spirale: Federstahldraht Wandstärke: ca. 2,5 mm Innenwandung: anwendungsoptimiertes Polyurethan 60° Shore A Temperaturbereich: –40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +125 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
102 mm
Außen-Ø:
119 mm
Betriebsdruck:
2,50 bar
Biegeradius:
300 mm
Gewicht:
2600 g/m
Vakuum:
0,940 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,29*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 116,41*
€ 138,53
pro Meter
ab 20 Meter
€ 112,68*
€ 134,09
pro Meter
ab 50 Meter
€ 102,91*
€ 122,46
pro Meter
ab 100 Meter
€ 95,33*
€ 113,44
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 91,29*
€ 108,64
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.