| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214I-1562875362 Herst.-Nr.: 320256100230 EAN/GTIN: 4332163740391 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vaterteil-Schalenverschraubung, Messing Eigenschaften: • Mit Sicherungsbund • Einerseits Außengewinde, andererseits Pressaluschalen • Gewinde flachdichtend • Hohe Druckfestigkeit und sicherer Einband • Feste Verbindung • Handlich • Montage ohne Werkstatt • Bei großen Nennweiten ab DN 125 keine Gewinde, sondern Flanscharmaturen • Armaturen sind wiederverwendbar Zulassung/Norm: • Gemäß EN ISO 14420-2/-3/-5 (vormals DIN 2817) • Gewinde G = DIN ISO 228/BSP, 2999 = DIN 2999/BSPT, NPT ~ API Betriebsdruck: 25 bar (PN 25) bei Einsatz entsprechender Schläuche; Schlauchstutzen aus Aluminium: 16 bar; Schlauchstutzen aus Polypropylen: 10 bar * DN: Schlauchinnendurchmesser x Wanddicke Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,33 kg | Gewinde: | R 1" 2999 | DN: | 1 Zoll | DN*: | 25 x 6 mm | Dichtform: | flachdichtend |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1562875362, 62875362 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |