| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1562875722 Herst.-Nr.: 321136050130 EAN/GTIN: 4332163742005 |
| |
|
| | |
| Vaterteil-Schalenverschraubung, Werkstoff Ms, Messing Eigenschaften: • Mit Sicherungsbund und Messingschalen • Schwere Ausführung • Einerseits Außengewinde, andererseits Pressmessingschalen • Feste, sichere Verbindung • Armaturen sind wiederverwendbar Zulassung/Norm: • Gemäß EN ISO 14423 (DIN 2826) • Gewinde 2999 = DIN 2999/BSPT, NPT = API Betriebsdruck: 160 bar (PN 100) bis 230 °C bei Einsatz entsprechender Schläuche; Schlauchstutzen aus Messing = 64 bar; Sattdampfkurve = 6 bar (163 °C)/18 bar (210 °C) Temperaturbereich: bis 230 °C, Sattdampf 163 °C/210 °C * DN: Schlauchinnendurchmesser x Wanddicke Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,45 kg | Gewinde: | R 1/2 2999 Zoll | DN: | 1/2 Zoll | DN*: | 13 x 6 mm | Dichtform: | flachdichtend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1562875722, 62875722 |
| | |
| |