Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalenverschraubung VMS DN 25x6-RD52x1/6"AG 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalenverschraubung VMS DN 25x6-RD52x1/6"AG 1
Schalenverschraubung VMS DN 25x6-RD52x1/6"AG 1
Schalenverschraubung VMS DN 25x6-RD52x1/6"AG 1
Artikel-Nr.:
     214I-1562878194
Hersteller:
     Stäubli Hamburg
Herst.-Nr.:
     322256526660
EAN/GTIN:
     4332163749097
Suchbegriffe:
Schalenverschraubung
vaterteil schalenverschraubung
schalenverschraubung
Schalenverschraubung für die Nahrungsmittelindustrie Nach EN ISO 14420-2/-3/-5 (DIN 2817) und EN ISO 14423 (DIN 2826) sowie DIN 11 887. Wiederverwendbare Armaturen mit ferster Einbindung. Eigenschaften: • Mit Pressaluschale Werkstoffkombination: Werkstoff SS, Edelstahl 1.4301, Gewindedichtung: Perbunan® (NBR) * DN: Schlauchinnendurchmesser x Wanddicke
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,31 kg
Gewinde:
Rd. 52 x 1/6 Zoll
DN*:
25 x 6 mm
Beschreibung:
Vaterteil
Weitere Suchbegriffe: 1562878194, 62878194
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.