Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ger. Steckverschraubung B-Ser.R1/8 a.Kunstst. D4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ger. Steckverschraubung B-Ser.R1/8 a.Kunstst. D4
ger. Steckverschraubung B-Ser.R1/8 a.Kunstst. D4
ger. Steckverschraubung B-Ser.R1/8 a.Kunstst. D4
ger. Steckverschraubung B-Ser.R1/8 a.Kunstst. D4
Artikel-Nr.:
     214I-1562887876
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     4047322022767
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Gerade Steckverschraubung, Außengewinde konisch Eigenschaften: • Einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren Einsatzbereiche: • Druckluft • Gase • Flüssigkeiten, soweit mit den Materialien verträglich Technische Daten: Material: Kunststoff bzw. Messing vernickelt Betriebsdruck: max. 15/10 bar, Grobvakuum Temperaturbereich: –20 °C bis +80 °C Zulassung/Norm: • Gewinde gemäß ISO 7/1 Material: Messing vernickelt, Andruckring: Kunststoff, Gewindebeschichtung: PTFE
Weitere Informationen:
L1:
19,8 mm
Gewinde:
R 1/8 Zoll
SW:
10 mm
für Schlauch-Außen-Ø:
4 mm
Innensechskant:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, gerade steckverbinder riegler, geradverschraubung g1/8, riegler druckluftsteckverbinder, Einschraubsteckverbinder, 1562887876, 62887876
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
31417
200
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,70*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,49*
€ 0,75*
2 Tage
31417
1
€ 6,80*
ab € 0,49*
€ 0,75*
6 Tage
6
1
€ 4,79*
ab € 0,62*
€ 0,95*
Lager 214
14
1
€ 4,30*
ab € 0,77*
€ 1,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,70*
Zubehör
Metal Work
LW4-14
ab € 1,74*
Zubehör
Riegler
91.004
ab € 0,18*
Zubehör
Riegler
179.0604
ab € 0,56*
Zubehör
Riegler
179.0804
ab € 0,60*
Zubehör
Riegler
178.004
ab € 0,47*
Zubehör
Riegler
144.004
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.