Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ger. Steckverschraubung B-Ser.R1/8 a.Kunstst. D8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ger. Steckverschraubung B-Ser.R1/8 a.Kunstst. D8
ger. Steckverschraubung B-Ser.R1/8 a.Kunstst. D8
ger. Steckverschraubung B-Ser.R1/8 a.Kunstst. D8
ger. Steckverschraubung B-Ser.R1/8 a.Kunstst. D8
Artikel-Nr.:
     214I-1562887880
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     4047322022781
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Gerade Steckverschraubung, Außengewinde konisch Eigenschaften: • Einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren Einsatzbereiche: • Druckluft • Gase • Flüssigkeiten, soweit mit den Materialien verträglich Technische Daten: Material: Kunststoff bzw. Messing vernickelt Betriebsdruck: max. 15/10 bar, Grobvakuum Temperaturbereich: –20 °C bis +80 °C Zulassung/Norm: • Gewinde gemäß ISO 7/1 Material: Messing vernickelt, Andruckring: Kunststoff, Gewindebeschichtung: PTFE
Weitere Informationen:
L1:
27,1 mm
Gewinde:
R 1/8 Zoll
SW:
14 mm
für Schlauch-Außen-Ø:
8 mm
Innensechskant:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, Schlauchverschraubung, gerade steckverbinder riegler, geradverschraubung g1/8, riegler druckluftsteckverbinder, Einschraubsteckverbinder, 1562887880, 62887880
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3576
100
€ 4,90*
ab € 0,71*
€ 0,89*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,62*
€ 0,94*
2 Tage
3576
1
€ 6,80*
ab € 0,63*
€ 0,94*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,99*
ab € 0,67*
€ 0,94*
Lager 214
30
1
€ 4,30*
ab € 0,95*
€ 1,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,70*
Zubehör
Metal Work
LW4-14
ab € 1,74*
Zubehör
Riegler
566.008
ab € 1,44*
Zubehör
Riegler
91.008
ab € 0,21*
Zubehör
Riegler
179.1008
ab € 0,80*
Zubehör
Riegler
179.1208
ab € 0,86*
Zubehör
Riegler
179.0804
ab € 0,60*
Zubehör
Riegler
179.0806
ab € 0,64*
Zubehör
Riegler
178.008
ab € 0,60*
Zubehör
Riegler
144.008
ab € 0,3588*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.