Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drosselrückschlagv. AD B.Ser. G 1/4 a.Abluft D4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drosselrückschlagv. AD B.Ser. G 1/4 a.Abluft D4
Drosselrückschlagv. AD B.Ser. G 1/4 a.Abluft D4
Drosselrückschlagv. AD B.Ser. G 1/4 a.Abluft D4
Drosselrückschlagv. AD B.Ser. G 1/4 a.Abluft D4
Drosselrückschlagv. AD B.Ser. G 1/4 a.Abluft D4
Artikel-Nr.:
     214I-1562888251
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     188.014-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Hydraulik Drosselrückschlagventil
Pneumatik Drosselrückschlagventil
hydraulik drosselrückschlagventil
Drosselrückschlagventil, Anschlussgewinde zylindrisch Eigenschaften: • Einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren Einsatzbereiche: • Druckluft • Gase • Flüssigkeiten, soweit mit den Materialien verträglich Technische Daten: Material: Kunststoff bzw. Messing vernickelt Betriebsdruck: max. 15/10 bar, Grobvakuum Temperaturbereich: –20 °C bis +80 °C Eigenschaften: • Drehbar • Mit Abluftdrosselung und O-Ring • Mit Bezeichnung "Out"
Weitere Informationen:
L1:
24 mm
Gewinde:
G 1/4 Zoll
SW:
14 mm
für Schlauch-Außen-Ø:
4 mm
L2 min.:
44 mm
L2 max.:
51 mm
Weitere Suchbegriffe: 1562888251, 62888251
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,90*
ab € 2,57*
€ 3,30*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,56*
€ 3,80*
2 Tage
249
1
€ 6,80*
ab € 2,60*
€ 3,86*
1
€ 5,90*
ab € 3,35*
€ 5,27*
Lager 214
249
1
€ 4,30*
ab € 4,43*
€ 6,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,70*
Zubehör
Metal Work
LW4-14
ab € 1,74*
Zubehör
Riegler
91.004
ab € 0,18*
Zubehör
Riegler
179.0604
ab € 0,56*
Zubehör
Riegler
179.0804
ab € 0,60*
Zubehör
Riegler
178.004
ab € 0,47*
Zubehör
Riegler
144.004
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.