Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Befestigungsmaterial
>
Schellen
>
Schlauchschellen
>
Spannbackenschellen
>
Artikel
NORMA Spannbackenschelle 9mm,W1, Mini, 15-17mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214I-1562891422
Hersteller:
NORMA
Herst.-Nr.:
3109100016
EAN/GTIN:
7391458350698
Suchbegriffe:
Spannbacken-Schellen
Spannbackenschelle
Spannbackenschellen
spannbacken-schellen bandbreite 9m...
ABA Mini-Spannbackenschelle, W1 Eigenschaften: • Abgerundete Bandkanten, wodurch die Schlauchdecke geschont wird • Mit Sechskant-Schlitzschraube • Schraube hat einen Sechskantkopf und kann mit einem flexiblen Steckschlüssel angezogen werden • Besonders geeignet zur Verwendung auf kleinen, dünnwandigen Schläuchen • Bietet eine hervorragende Spannkraft Eigenschaften: • Mit Sechskant-Schlitzschraube Material: W1, Stahl verzinkt Preis per 100 Stück
Weitere Informationen:
Spannbereich:
16 mm
Bandbreite:
9 mm
... >
Norma
>
ABA Mini-Spannbackenschellen
>
W1
Weitere Suchbegriffe:
spannbacken schellen
,
norma spannbackenschelle
,
1562891422
,
62891422
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,81*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5562* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,565*
€ 45,89235
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,545*
€ 44,67855
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,195*
€ 41,88205
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,85*
€ 40,2815
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,60*
€ 39,984
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,81*
€ 33,0939
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen