| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214I-1562891811 Herst.-Nr.: 49640000900 EAN/GTIN: 4005800116254 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | tesafix® 4964 – Doppelseitiges Klebeband Eigenschaften: • Doppelseitiges Klebeband • Reißfester, flexibler Gewebeträger • Speziell für Verklebungungen auf rauen Untergründen und unpolaren Oberflächen (PE, PP) • Leicht zu entfernen von sauberen und spaltfesten Oberflächen • Begrenzte Alterungs- und Temperaturbeständigkeit Einsatzbereiche: • Endloskleben von Gewebebahnen • Verlegen von Teppichböden • Kaschieren von Schuheinlagen und Fersenschonern Technische Daten: Trägerart: Gewebe Gesamtdicke: 390 μm Klebemasse: Naturkautschuk Reißdehnung: 10 % Reißkraft: 80 N/cm Klebekraft auf: Stahl (initial): 7,5 N/cm Stahl (nach 14 Tagen): 7,6 N/cm PE (initial): 5,3 N/cm PE (nach 14 Tagen): 5,4 N/cm PP (initial): 6,8 N/cm PP (nach 14 Tagen): 6,9 N/cm PVC (initial): 6,9 N/cm PVC (nach 14 Tagen): 7,0 N/cm Farbe: weiß Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 25 m | Breite: | 50 mm | Kartoninhalt: | 36 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Gewebe-Band, Gewebe-Klebeband, Gewebeband, Gewebeklebeband, Abdeckband, Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, doppelseitiges klebeband tesa weiß 25m x 50mm, duck tape, panzer-band weiss, 1562891811, 62891811 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 21,02* | € 30,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 20,95* | € 32,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 36 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 32,48639* | € 37,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 32,20* | € 41,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 41,47* | € 52,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen | Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 313,26* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|