Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle 80mm LG.K schwer verz Alu-Felge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockrolle 80mm LG.K schwer verz Alu-Felge
Bockrolle 80mm LG.K schwer verz Alu-Felge
Bockrolle 80mm LG.K schwer verz Alu-Felge
Artikel-Nr.:
     214I-1562893986
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     4021885081850
EAN/GTIN:
     4021885081850
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
schwerlastrollen polyurethan bockro...
schwerlastrolle
Bockrolle PU, Aluminiumfelge Material/Aufbau: • Schweres Gehäuse, verzinkt-chromatiert • Bandage aus Guss-Polyurethan • Aluminiumfelge • Kugellager
Weitere Informationen:
Tragkraft:
250 kg
Rad-Ø:
80 mm
Bauhöhe:
127 mm
Plattenmaß L x B:
105 x 85 mm
Lochabstand Platte:
80 x 60 mm
Loch-Ø Platte:
8 mm
Radbreite:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen 80mm, Räder, Polyamid-Räder, Schwerlastrollen, Transportrolle, und, Rollen, Bockrollen, Lenkrollen, Rolle, Schwerlast-Transportrolle, 1562893986, 62893986
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
12
€ 4,95*
ab € 19,79*
€ 26,13*
€ 4,80*
ab € 19,83*
€ 26,26*
€ 4,80*
ab € 20,00*
€ 26,26*
€ 4,90*
ab € 20,67*
€ 28,14*
Lager 214
12
€ 4,30*
ab € 32,72*
€ 45,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B90.081
ab € 13,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.