Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle 160 mm Lg.R Stahlbl verz. Gummirad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockrolle 160 mm Lg.R Stahlbl verz. Gummirad
Bockrolle 160 mm Lg.R Stahlbl verz. Gummirad
Bockrolle 160 mm Lg.R Stahlbl verz. Gummirad
Artikel-Nr.:
     214I-1562894148
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     4021885058272
EAN/GTIN:
     4021885058272
Suchbegriffe:
Bockrolle
Möbelrolle
Möbelrollen
Schrankrolle
Bockrolle Stahlfelge Material/Aufbau: • Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert • Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf • Rad aus Gummi (schwarz) • Stahlfelge mit Fadenschutz • Rollenkorblager
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
160 mm
Bauhöhe:
195 mm
Plattenmaß L x B:
135 x 110 mm
Lochabstand Platte:
min. 105 x 75 max. 105 x 80
Loch-Ø Platte:
11 mm
Radbreite:
40 mm
Traglast:
135 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, bockrolle 160 mm vollgummi stahlfelge, möbelrolle, transportgeräte-rolle vollgummi, Räder, Transportgeräterollen, und, Rollen, Transportrolle, Bockrollen, Lenkrollen, Rolle, 1562894148, 62894148
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 6,51*
€ 8,87*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 6,62*
€ 8,95*
1
€ 5,00*
ab € 6,95*
€ 9,39*
1
€ 5,90*
ab € 6,96*
€ 10,23*
Lager 214
193
1
€ 4,30*
ab € 15,14*
€ 21,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B55.160
ab € 3,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.