Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockr160 mm KUFelgeBlaugr.Reifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockr160 mm KUFelgeBlaugr.Reifen
Bockr160 mm KUFelgeBlaugr.Reifen
Bockr160 mm KUFelgeBlaugr.Reifen
Artikel-Nr.:
     214I-1562894178
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     4021885012892
EAN/GTIN:
     4021885012892
Suchbegriffe:
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
bockrolle 160mm elastik
Bockrolle Kunststofffelge Material/Aufbau: • Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert • Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf • Rad aus Gummi (blaugrau) • Kunststofffelge • Rollenkorblager
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
160 mm
Bauhöhe:
195 mm
Plattenmaß L x B:
138 x 109 mm
Lochabstand Platte:
min. 105 x 75 max. 105 x 80
Loch-Ø Platte:
11 mm
Radbreite:
40 mm
Traglast:
135 kg
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle vollgummi, Plattenlenkrollen, Räder, und, Rollen, Bockrollen, Lenkrollen, Gummiräder, 1562894178, 62894178
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 16,62*
€ 22,85*
2 Tage
5
€ 8,50*
ab € 17,33*
€ 22,92*
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 18,14*
€ 23,99*
3 Tage
5
€ 7,90*
ab € 18,93*
€ 25,17*
Lager 214
5
€ 4,30*
ab € 20,47*
€ 27,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.