Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerl.-Lenkrolle 100mm L100.B60.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerl.-Lenkrolle 100mm L100.B60.100
Schwerl.-Lenkrolle 100mm L100.B60.100
Schwerl.-Lenkrolle 100mm L100.B60.100
Artikel-Nr.:
     214I-1562894192
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     4021885001292
EAN/GTIN:
     4021885001292
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Lenkrolle mit Elastikstreifen Material/Aufbau: • Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert • Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf • Elastigreifen (schwarz) • Kunststofffelge (schwarz) • Rollenkorblager
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
100 mm
Bauhöhe:
127 mm
Plattenmaß L x B:
104 x 80 mm
Lochabstand Platte:
min. 75 x 56 max. 84 x 64
Loch-Ø Platte:
9 mm
Radbreite:
30 mm
Traglast:
140 kg
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
45
1
€ 5,99*
ab € 6,66*
€ 8,86*
2 Tage
54
1
€ 5,49*
ab € 6,77*
€ 8,89*
1 Tag
42
1
€ 5,59*
ab € 6,82*
€ 8,96*
1 Tag
60
1
€ 6,95*
ab € 6,88*
€ 9,03*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 17,54*
€ 22,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
LS400.B60.125
ab € 10,71*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B60.160
ab € 16,78*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B60.200
ab € 20,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.