Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.100mm Trgf.140kg VG Platte L104xB80mm BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000275450
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L400.B60.100
EAN/GTIN:
     4021885001292
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräterolle · Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · mit zweireihigem Kugelkranz im Gabelkopf · Radachse verschraubt · Rollenlager · Elastik-Vollgummireifen (schwarz, fest aufvulkanisiert), auf Polyamid-Radkörper (schwarz) · bodenschonend - extrem abriebfest · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Schraubloch-Ø: 9mm · Befestigungsart: mit Anschraubplatte · Schraublochentfernung: 76 x 56/84 x 64mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
100 mm
Radbreite:
30 mm
Bauhöhe:
127 mm
Tragfähigkeit:
140 kg
Ausladung:
34 mm
Material Rolle:
Vollgummi
Plattenbreite:
80 mm
Plattenlänge:
104 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
33
1
€ 5,99*
ab € 6,93*
€ 9,17*
2 Tage
45
1
€ 4,99*
ab € 6,93*
€ 9,21*
6 Tage
45
1
€ 5,99*
ab € 7,22*
€ 9,71*
1
€ 5,90*
ab € 7,55*
€ 10,34*
1 Tag
45
1
€ 5,45*
ab € 8,26*
€ 10,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
LS400.B60.125
ab € 10,95*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B60.160
ab € 16,74*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B60.200
ab € 20,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.