Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Steckverschraubung »Blaue Serie«, R 1/8 a., Schlauch-Ø 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     214I-4047322022767
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     123.018-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Gerade Steckverschraubung »Blaue Serie«, R 1/8 a., für Schlauch-Außen-Ø 4 mm, Arbeitsdruck max. 15 bar, Kunststoff/Messing vern.. Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.
Weitere Informationen:
Serie:
Blaue Serie
Temperaturbereich max.:
80 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Empfohlener Schlauch:
PU oder PA (Nylon)
Anwendungsbereich:
Luft, Vakuum
Lösering:
Kunststoff
Innen-Sechskant:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, gerade steckverbinder riegler, riegler druckluftsteckverbinder, druckluftsteckverbinder gerade, Schnellsteckverbindungen »Blaue Serie«, Schnellsteckverbinder, Blaue Serie, Schnellsteckverbindungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.