Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-4047322037921 Herst.-Nr.: 220.01-ES EAN/GTIN: 4047322037921 |
| | |
|
| | |
| Rückschlagventil, Schrägsitzausführung, ES, Mediums-/ Umgebungstemp. max. 180 °C, G 1/4, PN max. 40 bar, Öffnungsdruck 0,2 bar. Weitere Informationen: | | Gehäuse: | Edelstahl 1.4401 / 1.4408 | Betriebstemperatur min.: | -29 °C | Betriebstemperatur max.: | 180 °C | Gewindenorm: | G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 | Umgebungstemperatur max.: | 180 °C | Öffnungsdruck min.: | 0.2 bar | Innenteile: | Edelstahl 1.4401 / 1.4408 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 38,96* | € 49,99* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 44,49* | € 58,48* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,60* | € 58,53* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 45,94* | € 58,64* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 48,09* | € 61,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|