Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-4047322038102 Herst.-Nr.: 220.05 EAN/GTIN: 4047322038102 |
| | |
|
| | |
| Rückschlagventil, Schrägsitzausführung, MS, Mediums-/ Umgebungstemp. max. 80 °C, Rp 1, PN max. 10 bar, Öffnungsdruck 0,5 bar. Weitere Informationen: | | Gehäuse: | Messing | Betriebstemperatur min.: | -30 °C | Betriebstemperatur max.: | 90 °C | Gewindenorm: | Rp-Gewinde nach DIN 2999 | Umgebungstemperatur max.: | 80 °C | Öffnungsdruck min.: | 0.5 bar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 18,54* | € 24,43* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 20,14* | € 27,38* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 20,70* | € 27,43* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,76* | € 28,59* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 23,38* | € 30,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|