Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eck-Sicherheitsventil, Sattdampf, G 1, Ansprechdruck 2 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322040150
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     222.05-2,0
EAN/GTIN:
     4047322040150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ecksicherheitsventil
Sicherheits-Eckventil
Sicherheitsventil
Überdruckventil
Eck-Sicherheitsventil, für Sattdampf, Rotguss, Betriebstemp. -10 bis 150 °C, G 1, SW 41, Ansprechdruck 2 bar. Bauteilgeprüft, TÜV – SV. 749 D/G
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Rotguss
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Ansprechdruck min.:
2 bar
Membrane:
EPDM
Federhaube:
Messing
Feder:
C-Stahl
Innenteile:
Messing
Ein- und Austritt:
offen
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsventil, Sicherheitsventile, Dampfsicherheitsventile, Druckbegrenzer, Eckventile, TÜV-Sicherheitsventile, Überdruckventile
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 64,66*
€ 80,92*
1
€ 4,90*
ab € 73,72*
€ 93,97*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 76,37*
€ 94,22*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 77,42*
€ 96,26*
15 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 82,52*
€ 99,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,26*
€ 114,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,48*
€ 110,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,42*
€ 92,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.