Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/2-Miniventil, manuell, Zugschalter, NC, bistabil, 4 mm seitl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322096416
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     512.513
EAN/GTIN:
     4047322096416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Fingerventil
Fußschalterventil
Fußventil
3/2-Wege-Miniaturventil, manuell, Zugschalter, NC, bistabil, 4 mm seitlich, Betriebsdr. 0,5 - 10 bar, Betriebstemp. -10°C bis 60°C. In monostabiler (nicht rastender) und bistabiler (rastender) Ausführung.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Feder:
rostfreier Stahl
Funktion:
3/2 NC
Betätigung:
bistabil
Ventilkörper:
Aluminium
Nenn-Ø:
2,5 mm
Betätigungsdruck bei 6 bar:
8 N
Durchfluss bei 6 bar und Δp 0,5 bar:
35 Nl/min
Drucktaste:
Messing vernickelt
Weitere Suchbegriffe: Handventil, Hebelventil, Kipphebelventil, Manuelles Wegeventil, Pneumatik Fußventil, Pneumatik Handventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, Zugschalter, 3/2 wegeventil, Pneumatikventile, Mini-Pneumatikventile, 3/2-Wege-mechanische Ventile, Drucktaster, Mechanische Ventile, Schlüsselschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 8,50*
ab € 32,33*
€ 41,08*
€ 4,90*
ab € 33,61*
€ 44,12*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,93*
€ 44,52*
Lager 214
4
€ 4,30*
ab € 36,64*
€ 46,80*
3 Tage
4
€ 6,80*
ab € 37,32*
€ 47,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metal Work
511.121
ab € 10,96*
Zubehör
Metal Work
DK-M
ab € 7,16*
Zubehör
Metal Work
HH-M
ab € 14,77*
Zubehör
Metal Work
KDH-2B
ab € 12,98*
Zubehör
Metal Work
KDH-2M
ab € 13,09*
Zubehör
Metal Work
KDH-3B
ab € 13,09*
Zubehör
Metal Work
KDH-3M
ab € 13,06*
Zubehör
Metal Work
LDH-2B
ab € 13,69*
Zubehör
Metal Work
LDH-2M
ab € 13,63*
Zubehör
Metal Work
LDH-3B
ab € 13,72*
Zubehör
Metal Work
LDH-3M
ab € 13,75*
Zubehör
Metal Work
RPT-NR
ab € 16,99*
Zubehör
Metal Work
RPT-M
ab € 10,50*
Zubehör
Metal Work
515.101
ab € 29,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.