|  |
 |
| Artikel-Nr.: 214I-4047322117845 Herst.-Nr.: 768 K EAN/GTIN: 4047322117845 |
| | |
|
|  |  |
 | Mini-Nebelöler, G 1/4, Betriebsdruck 2 - 15 bar, Mediums-/Umgebungstemp. max. 50 °C, Ölbehälter aus Polycarbonat. Zum Anbau an schlagende Druckluftwerkzeuge (Nagler, Hefter, Schrauber) mit stoßweisem Arbeitsrhythmus. Auch für Werkzeuge mit kontinuierlichem Druckluftbedarf (Schleif- und Poliermaschinen) geeignet. Festeingestellte Öldosierung: ca. 0,4 cm³ pro 100 Arbeitstakte, eine Füllung = 3000 Arbeitstakte. Ölverbrauch im Dauerbetrieb (bei 6 bar): 0,15 cm³ / Nm³ (variiert je nach Umgebungstemperatur und eingesetztem Öl). Weitere Informationen:  |  | Umgebungstemperatur max.: | 50 °C | Einbaulage: | Ölansaugung an tiefster Stelle | Ölsorte: | CL 32 nach DIN 51517-ISO VG 32 | Ölbehälter: | Polycarbonat | Durchflussrichtung: | beliebig |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Standardöler, Druckluftöler, Nebel-Öler, Pneumatik Öler, Pneumatiköler, druckluftöler, Anbau-Nebelöler, Inline-Öler, Kleinöler für Druckluftgeräte, Mikronebelöler, Mini-Öler, Öler, Öler für Druckluftwerkzeuge, Wartungsgeräte |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 11,05* | € 15,24* |  |  |  | Lager 214 | |  | |  |  | € 4,30* | ab € 12,13* | € 17,18* |  |  |  |  | | 31 Tage |  | |  |  | € 5,49* | ab € 15,31* | € 21,86* |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 7,95* | ab € 19,85* | € 32,14* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 214 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 214 |  | Versand: Lager 214 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|