Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2/2-Wege-MV.,MS,NC,vorg.,230 V,50-60 Hz,FKM,Rp 3/8,PN 0,35-14 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322158008
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     MV 1226
EAN/GTIN:
     4047322158008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
2/2-Wege-Magnetventil, Messing, NC, vorgesteuert, 230 V, 50 - 60 Hz, Mediumstemp. -20 °C bis 120 °C, FKM, Rp 3/8, PN 0,35 - 14 bar. Langjährig bewährte Standardserie in den Ausführungen - direktgesteuert - zwangsgesteuert - vorgesteuert Für alle Anwendungen mit Druckluft, neutralen Gasen und dünnflüssigen, neutralen Medien.
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Messing
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Gewindenorm:
Rp-Gewinde nach ISO 7-1
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Innenteile:
Edelstahl
Funktion:
stromlos geschlossen (NC)
Schutzart:
IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose)
Ventilsitz:
Messing
Elektrischer Anschluss:
ISO 4400, Leitungsdose (Pg 11P)
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, riegler wegeventil 24vdc, wege ventil, wege-ventile 24v, Magnetventile, Absperrventile, Absperrventil elektrisch, 2/2-Wege-Magnetventile, Vorgesteuerte Magnetventile, Pneumatikventile
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 83,02*
€ 100,29*
1
€ 4,90*
ab € 80,21*
€ 101,59*
Lager 214
1
1
€ 4,30*
ab € 84,06*
€ 103,72*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 91,17*
€ 111,73*
1
Frei Haus
ab € 112,59*
€ 134,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,72*
€ 123,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,59*
€ 119,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,97*
€ 113,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,33*
€ 111,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,06*
€ 100,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.