Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proportional-Regelventil »posiflow« L/G, 24VDC, NC, G 1/4, DN 3,2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322163439
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     PV 2014
EAN/GTIN:
     4047322163439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Überdruckventil
Proportional-Regelventil
Proportional-Regelventil »posiflow«, für Luft / Gas, 24 V DC, NC, G 1/4, DN 3,2, Betriebsdruckdifferenz max. 4,0 bar. Zur elektronischen Durchflussregelung. Für alle Anwendungen, in denen der Durchfluss einer Flüssigkeit oder eines Gases geregelt werden soll. Das Ventil arbeitet durch eine spezielle Magnetankertechnik mit geringer Reibung und hoher Dynamik. Bei Verwendung dieses Gerätes mit einem Steckerverstärker: Minimaler und maximaler Strom sowie die Frequenz sind über integrierte Potentiometer veränderbar. Eine Stromrampe ist ebenfalls zuschaltbar und über Potentiometer veränderbar. Damit lassen sich trotz sprungförmiger Sollwertänderungen langsame Durchflussänderungen erzielen. Bei Sollwerten <
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Messing
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
75 °C
Innenteile:
Edelstahl
Ventilteller:
FKM
Ventilsitz:
Messing
Ansteuerung:
über Steckerverstärker 0 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA
Failsafe-Verhalten:
dichtschließend bei Spannungsabfall
Betriebsdruck-Differenz max.:
4 bar
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 8,50*
ab € 121,76*
€ 144,72*
€ 4,90*
ab € 131,29*
€ 156,14*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,55*
€ 156,79*
Lager 214
7
Frei Haus
ab € 132,43*
€ 158,45*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 141,04*
€ 166,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,45*
€ 188,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,67*
€ 184,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,21*
€ 173,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,91*
€ 170,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,43*
€ 157,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
PV 2930
ab € 222,25*
Zubehör
Riegler
PV 2920
ab € 203,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.