Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

<p>Proportional-Regelventil »posiflow« L/G, 24VDC, NC, G 1/4, DN 3,2</p>


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     8685-5602013596
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     PV 2014
EAN/GTIN:
     4047322163439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Überdruckventil
Proportional-Regelventil

Proportional-Regelventil »posiflow«, für Luft / Gas, 24 V DC, NC, G 1/4, DN 3,2, Betriebsdruckdifferenz max. 4,0 bar

Zur elektronischen Durchflussregelung.

Für alle Anwendungen, in denen der Durchfluss einer Flüssigkeit oder eines Gases geregelt werden soll.

Das Ventil arbeitet durch eine spezielle Magnetankertechnik mit geringer Reibung und hoher Dynamik.

Bei Verwendung dieses Gerätes mit einem Steckerverstärker:

Minimaler und maximaler Strom sowie die Frequenz sind über integrierte Potentiometer veränderbar.

Eine Stromrampe ist ebenfalls zuschaltbar und über Potentiometer veränderbar. Damit lassen sich trotz sprungförmiger Sollwertänderungen langsame Durchflussänderungen erzielen.

Bei Sollwerten < 200 mV (< 0,4 / 4,4 mA) wird der Ansteuerstrom komplett abgeschaltet, so dass das Ventil stromlos ist (Dichtschließfunktion).

Zum Betrieb dieser Proportionalventile empfehlen wir die Verwendung eines Steckerverstärkers.

Vorteile:

- platz- und kostensparend

- integrierter Temperaturausgleich

- präzise Regelung

- optimaler Durchfluss ohne Wasserschlag

- Rampenfunktion für eine sanftere Reaktion auf sprunghafte Veränderung des Eingangssignals

- Abschaltfunktion

Weitere Informationen:
Medium:
Luft, neutrale Gase, Wasser, Öl
Gewinde:
G 1/4
a:
85 mm
b:
40 mm
Gehäuse:
Messing
Dichtmaterial:
FKM
DN:
3.2
C:
95 mm
Innenteile:
Edelstahl
Ventilsitz:
Messing
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 8,50*
ab € 121,76*
€ 144,72*
€ 4,90*
ab € 131,29*
€ 156,14*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,55*
€ 156,79*
5 Tage
7
Frei Haus
ab € 132,43*
€ 158,45*
Lager 8685
7
Frei Haus
ab € 141,04*
€ 166,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,54*
€ 198,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,97*
€ 193,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,94*
€ 184,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,39*
€ 181,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,04*
€ 167,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
PV 2930
ab € 222,25*
Zubehör
Riegler
PV 2920
ab € 203,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.