| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-4047322180399 Herst.-Nr.: 341.005-4 EAN/GTIN: 4047322180399 |
| | |
|
| | |
| Drosselrückschlagventil, Zuluftdrosselung (»V«) Steckverbindung Schlauch 4, M5, PN max. 10 bar, Temp. 0 °C bis 70 °C, MS vern.. Zur feinen Regulierung der Kolbengeschwindigkeit im Vor- und Rücklauf von Zylindern und von Durchflussmengen. Ausführung in Hohlschraubenbauweise mit Ringstück. Zum direkten Einschrauben am Ventil oder Zylinder. Kleine Baumaße, ideal bei engen Platzverhältnissen. Der eingestellte Volumenstrom kann bei der Ausführung mit Rändelschraube mit der Sechskant-Mutter gekontert und somit fest eingestellt werden. Weitere Informationen: | | Temperaturbereich max.: | 70 °C | Temperaturbereich min.: | 0 °C | Innenteile: | Messing blank | Hohlschraube: | Messing vernickelt | Schwenkarm: | Messing vernickelt | Regulierschraube: | Messing vernickelt | Unverlierbare Dichtungen: | Polyamid glasfaserverstärkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Aufschraubsteckverbinder, Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Hydraulik Drosselrückschlagventil, Pneumatik Drosselrückschlagventil, hydraulik drosselrückschlagventil riegler, hydraulik drosselrückschlagventil, Geschwindigkeitsregulierventile, Zuluftdrosseln |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 9,07* | € 12,46* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 9,20* | € 12,67* | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 11,57* | € 15,72* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 10,60* | € 17,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|