| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-4047322180818 Herst.-Nr.: 343.014-10 EAN/GTIN: 4047322180818 |
| | |
|
| | |
| Dros.rücks.ventil, Schlitzschr., Abluftdros. (»C«) Steckverb. Schlauch 10, G 1/4, PN max. 10 bar, Temp. 0 °C bis 70 °C, MS vern.. Zur feinen Regulierung der Kolbengeschwindigkeit von Zylindern und Durchflussmengen. Ausführung in Hohlschraubenbauweise mit Ringstück. Zum direkten Einschrauben am Ventil oder Zylinder. Kleine Baumaße, ideal bei engen Platzverhältnissen. Weitere Informationen: | | Temperaturbereich max.: | 70 °C | Temperaturbereich min.: | 0 °C | Innenteile: | Messing blank | Hohlschraube: | Messing vernickelt | Schwenkarm: | Messing vernickelt | Regulierschraube: | Messing vernickelt | Unverlierbare Dichtungen: | Polyamid glasfaserverstärkt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 8,02* | € 11,39* | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 13,02* | € 17,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|